AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE064537 PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, A˜ 50 mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE064537 PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, A˜ 50 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 125 mm

  • Chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579645379

Codice prodotto

DIE064537

Cod. produttore

064537

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

125 mm

Chiuso:

Superficie lucida:

no