DIETZEL - DIE055594 Schlaganker, A 6 mm, 6-12 mm, galvanisc - 055594

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio inox
Dispositivo di fissaggio - Altri
Lunghezza - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Diametro di foratura - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918081384
Codice prodotto
DIE055594
Cod. produttore
055594
Produttore
DIE
Materiale del manicotto:
Acciaio inox
Dispositivo di fissaggio:
Altri
Lunghezza:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Diametro di foratura:
8 mm
Carico ammissibile in zona di trazione:
2.9 kN
Profondità min. del foro:
27 mm
Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:
sì
Autoforante:
no