DIETZEL - DIE043338 HaltebA1/4gel, A 25 mm, mit Arretierung - 043338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Materiale - Plastica
Diametro del tubo / cavo - 25...25 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9002579433389
Codice prodotto
DIE043338
Cod. produttore
043338
Produttore
DIE
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Materiale:
Plastica
Diametro del tubo / cavo:
25...25 mm
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


