AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE043330 Klemmschelle, A˜ 40 mm, mit Arretierungs

copiacopia
DIETZEL - DIE043330 Klemmschelle, A˜ 40 mm, mit Arretierungs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004247171

Codice prodotto

DIE043330

Cod. produttore

043330

Produttore

DIE

SCLX SW, Fixierungsschelle, halogenfrei, anreihbar, schwarz (RAL 9005), zur Montage mit Schrauben Ø 4 mm, mit Arretierung zur Fixierung von Kabelschutzschläuchen, zur Montage mit Schrauben mit Ø 4mm, mit Arretierung, zur Fixierung von Kabelschutzschläuchen