AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE043273 PE-Kabelschutz-Aœberschubmuffe, A˜ 110 m

copiacopia
DIETZEL - DIE043273 PE-Kabelschutz-Aœberschubmuffe, A˜ 110 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 110.5 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 116.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579432733

Codice prodotto

DIE043273

Cod. produttore

043273

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

110.5 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

116.5 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie lucida:

no