AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE043122 LWL-Rohr 40X3mm schwarz aus PE-HD 1A, 25

copiacopia
DIETZEL - DIE043122 LWL-Rohr 40X3mm schwarz aus PE-HD 1A, 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Forma - Esterno liscio, interno corrugato

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579431224

Codice prodotto

DIE043122

Cod. produttore

043122

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

40 mm

Forma:

Esterno liscio, interno corrugato

Diametro interno:

34 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no