AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE041430 HFT-Klemmschelle, A˜ 32 mm, anreihbar, h

copiacopia
DIETZEL - DIE041430 HFT-Klemmschelle, A˜ 32 mm, anreihbar, h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 32...32 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579414302

Codice prodotto

DIE041430

Cod. produttore

041430

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

32...32 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Colore:

Grigio

Superficie:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no