AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE041351 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 175

copiacopia
DIETZEL - DIE041351 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 175.5 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579413510

Codice prodotto

DIE041351

Cod. produttore

041351

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

175.5 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

180 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie lucida:

no