AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE041196 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜160mm,starr

copiacopia
DIETZEL - DIE041196 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜160mm,starr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 160 mm

  • Forma - Esterno corrugato, interno liscio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579411967

Codice prodotto

DIE041196

Cod. produttore

041196

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

160 mm

Forma:

Esterno corrugato, interno liscio

Diametro interno:

136 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no