AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE041024 Edelstahl-Steckrohr, A˜ 32 mm, starr, V2

copiacopia
DIETZEL - DIE041024 Edelstahl-Steckrohr, A˜ 32 mm, starr, V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Diametro interno - 30 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579410243

Codice prodotto

DIE041024

Cod. produttore

041024

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

32 mm

Diametro interno:

30 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

no

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

no

Temperatura di esercizio:

-45...400 °C