AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE040386 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD Recycl

copiacopia
DIETZEL - DIE040386 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD Recycl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Forma - Esterno liscio, interno corrugato

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579403863

Codice prodotto

DIE040386

Cod. produttore

040386

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

50 mm

Forma:

Esterno liscio, interno corrugato

Diametro interno:

42 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no