AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE038591 PP-Schraubendkappe, A˜ 40 mm, 5/4Zoll, d

copiacopia
DIETZEL - DIE038591 PP-Schraubendkappe, A˜ 40 mm, 5/4Zoll, d

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 40 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 98 mm

  • Chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579385916

Codice prodotto

DIE038591

Cod. produttore

038591

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

40 mm

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

98 mm

Chiuso:

Superficie lucida:

no