AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE037967 PVC-Kabelkanalrohr, A˜ 110mm, starr, mit

copiacopia
DIETZEL - DIE037967 PVC-Kabelkanalrohr, A˜ 110mm, starr, mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004248727

Codice prodotto

DIE037967

Cod. produttore

037967

Produttore

DIE

KKRV 110x3,2 RB OEBB/O, PVC-Kabelkanalrohr starr, mit Langmuffe und eingelegtem Profildichtring System Vogelsang“, rotbraun (RAL 8023), gemäß technischer Spezifikation der ÖBB, starr, mit angeformter Langmuffe und Profildichtring, ÖBB-Spezifikation TK135/R546, in Stangen zu 5m