AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE037555 KabeleinziehgerAt,250m,RAhrenaal,A˜11m - 037555

copiacopia
DIETZEL - DIE037555 KabeleinziehgerAt,250m,RAhrenaal,A˜11m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004842437

Codice prodotto

DIE037555

Cod. produttore

037555

Produttore

DIE

RA/11, Kabeleinziehgerat Rohrenaal?, mit Polykat?-Glasfibereinziehband ? 9mm fur Korbgro?e 750mm und ? 11mm fur Korbgro?e 1000mm, Anfangshulsen mit Gewinde M12 an beiden Bandenden, verzinktes Stahlrohrgestell, integrierte Bremse.