AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE037353 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-48mm, Winkelp

copiacopia
DIETZEL - DIE037353 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-48mm, Winkelp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 44...48 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Materiale della vite - Acciaio

  • Superficie del collare - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918054746

Codice prodotto

DIE037353

Cod. produttore

037353

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

44...48 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Superficie della vite:

Zincato a caldo