AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE037352 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44mm, Winkelp

copiacopia
DIETZEL - DIE037352 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44mm, Winkelp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 40...44 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918054708

Codice prodotto

DIE037352

Cod. produttore

037352

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

40...44 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

40

Privo di alogeni:

no

Superficie della vite:

Zincato a caldo