AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE037350 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24mm, Winkelp

copiacopia
DIETZEL - DIE037350 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24mm, Winkelp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 20...24 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918054500

Codice prodotto

DIE037350

Cod. produttore

037350

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

20...24 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

20

Privo di alogeni:

no

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente