AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE036996 PVC-Maxikanal, 50x50 mm, weiAŸ, 3 m - 036996

copiacopia
DIETZEL - DIE036996 PVC-Maxikanal, 50x50 mm, weiAŸ, 3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579369961

Codice prodotto

DIE036996

Cod. produttore

036996

Produttore

DIE

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Privo di alogeni:

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Altri

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

2500 mm²

Consegna su rotolo:

no

Pellicola di protezione:

no