AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE036067 AuAŸeneck, 50x170 mm, fA1/4r SLC, Starli

copiacopia
DIETZEL - DIE036067 AuAŸeneck, 50x170 mm, fA1/4r SLC, Starli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 170 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579360678

Codice prodotto

DIE036067

Cod. produttore

036067

Produttore

DIE

Altezza:

50 mm

Larghezza:

170 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Pellicola di protezione:

no

Numero RAL:

9010