AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE035867 Zylinderschraube, mit Schlitz, A˜ 6mm, 2 - 035867

copiacopia
DIETZEL - DIE035867 Zylinderschraube, mit Schlitz, A˜ 6mm, 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Testa a taglio

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918085917

Codice prodotto

DIE035867

Cod. produttore

035867

Produttore

DIE

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Testa a taglio

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 4.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6