AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE035552 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-52 mm, zur Wa

copiacopia
DIETZEL - DIE035552 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-52 mm, zur Wa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 44...52 mm

  • Diametro nominale - 52 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918026415

Codice prodotto

DIE035552

Cod. produttore

035552

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Diametro:

44...52 mm

Diametro nominale:

52 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Con guaina plastica:

no