AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE035251 Steckrohr, A˜ 25 mm, starr, Aluminium, 3

copiacopia
DIETZEL - DIE035251 Steckrohr, A˜ 25 mm, starr, Aluminium, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Diametro interno - 22 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579352512

Codice prodotto

DIE035251

Cod. produttore

035251

Produttore

DIE

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

25 mm

Diametro interno:

22 mm

Qualità del materiale:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C