AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE035226 Gewindemuffe, A˜ 20 mm, mittig gesickt,

copiacopia
DIETZEL - DIE035226 Gewindemuffe, A˜ 20 mm, mittig gesickt,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Filettato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579352260

Codice prodotto

DIE035226

Cod. produttore

035226

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Alluminio

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Con coperchio di ispezione:

no