DIETZEL - DIE033437 Kabelschutzring fA1/4r RI 60, Polyethyle - 033437

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Canale portacavi
Lunghezza - 57 mm
Larghezza - 37 mm
Altezza - 8 mm
Tipo di costruzione - Stampato ad iniezione
Confezione
1 PZ
EAN
4040918102928
Codice prodotto
DIE033437
Cod. produttore
033437
Produttore
DIE
Adatto per:
Canale portacavi
Lunghezza:
57 mm
Larghezza:
37 mm
Altezza:
8 mm
Tipo di costruzione:
Stampato ad iniezione
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Plastificato


