AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE032789 PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 200x1000 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE032789 PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 200x1000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Piatta

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 1.8 mm

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579327893

Codice prodotto

DIE032789

Cod. produttore

032789

Produttore

DIE

Forma:

Piatta

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1.8 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Giallo

Con iscrizione: