AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE032624 Rinnenabschlussblech, 300x85 mm, inkl. 2

copiacopia
DIETZEL - DIE032624 Rinnenabschlussblech, 300x85 mm, inkl. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918083364

Codice prodotto

DIE032624

Cod. produttore

032624

Produttore

DIE

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no