AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE032589 Rinnenkreuzung, 200x35 mm, inkl. 4x KLR,

copiacopia
DIETZEL - DIE032589 Rinnenkreuzung, 200x35 mm, inkl. 4x KLR,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 35 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918100948

Codice prodotto

DIE032589

Cod. produttore

032589

Produttore

DIE

Altezza del canale portacavi:

35 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri