AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE027726 Sechskantmutter, A˜ 8 mm, 6,5 mm, SW 13

copiacopia
DIETZEL - DIE027726 Sechskantmutter, A˜ 8 mm, 6,5 mm, SW 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Altezza - 6.5 mm

  • Apertura di chiave - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081322

Codice prodotto

DIE027726

Cod. produttore

027726

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

8

Altezza:

6.5 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Privo di alogeni: