AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE027681 Stahl-Hohlschiene, feuerverzinkt, geloch

copiacopia
DIETZEL - DIE027681 Stahl-Hohlschiene, feuerverzinkt, geloch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579276818

Codice prodotto

DIE027681

Cod. produttore

027681

Produttore

DIE

Modello:

Profilo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Lunghezza:

2000 mm

Flessibile:

no