AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE026787 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 20 mm, SW 1

copiacopia
DIETZEL - DIE026787 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 20 mm, SW 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081155

Codice prodotto

DIE026787

Cod. produttore

026787

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 8.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Interamente filettato:

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione filettatura in pollici:

3/8 pollice

Apertura di chiave:

17 mm

Con rondella:

no