AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE026315 PE-Betonbau-Putzdeckel A˜ 60 mm, halogen - 026315

copiacopia
DIETZEL - DIE026315 PE-Betonbau-Putzdeckel A˜ 60 mm, halogen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Per scatola di diametro - 60...60 mm

  • Forma - Tondo

  • Modello - Coperchio di montaggio

  • Per scatola di lunghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579263153

Codice prodotto

DIE026315

Cod. produttore

026315

Produttore

DIE

Diametro:

0 mm

Per scatola di diametro:

60...60 mm

Forma:

Tondo

Modello:

Coperchio di montaggio

Per scatola di lunghezza:

0 mm

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per scatola di larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Altri

Con viti:

no

Piombabile:

no