AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE026309 PE-Betonbau-GerAteabzweigdose-Mitteltei - 026309

copiacopia
DIETZEL - DIE026309 PE-Betonbau-GerAteabzweigdose-Mitteltei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Tondo

  • Colore - Arancione

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579263092

Codice prodotto

DIE026309

Cod. produttore

026309

Produttore

DIE

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Tondo

Colore:

Arancione

Modello:

Singolo

Diametro:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Profondità interna:

0 mm

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Per tubo di diametro:

25 mm

Per cavi di diametro:

0...0 mm

Fissatubo:

no

Ingresso sul fondo:

no

Numero di ingressi:

6

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Attacco per tubo

Per applicazioni speciali:

Nessuno