AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE026292 PE-Betonbau-Schalterdose-Set, halogenfre - 026292

copiacopia
DIETZEL - DIE026292 PE-Betonbau-Schalterdose-Set, halogenfre

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004249816

Codice prodotto

DIE026292

Cod. produttore

026292

Produttore

DIE

SD/H, PE-Betonbau-Schalterdose, orange (RAL 2004), mit integriertem Bodenteil und Tülle zur Verwendung mit Distanzrohr DR 20, Hauptteil zur Komplettdose SD, orange (RAL 2004), mit 4 Schraubdomen, Schraubennormabstand 60 mm, Geräteeinbauöffnung Ø 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, Einbauhöhe 49 mm, max. 2 Rohreingänge bis Ø 25 mm Hauptteil SD/H mit integriertem Boden