AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE025767 Profildichtring, A˜ 160 mm, schwarz - 025767

copiacopia
DIETZEL - DIE025767 Profildichtring, A˜ 160 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 155 mm

  • Diametro interno - 130 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579257671

Codice prodotto

DIE025767

Cod. produttore

025767

Produttore

DIE

Diametro esterno:

155 mm

Diametro interno:

130 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

12 mm