AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE025765 Profildichtring, A˜ 75 mm, schwarz - 025765

copiacopia
DIETZEL - DIE025765 Profildichtring, A˜ 75 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Diametro interno - 55 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579257657

Codice prodotto

DIE025765

Cod. produttore

025765

Produttore

DIE

Diametro esterno:

70 mm

Diametro interno:

55 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

6 mm