AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE025527 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard,

copiacopia
DIETZEL - DIE025527 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 700 mm

  • Forma del profilo - Profilo a I

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918075130

Codice prodotto

DIE025527

Cod. produttore

025527

Produttore

DIE

Lunghezza:

700 mm

Forma del profilo:

Profilo a I

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

80 mm

Altezza:

42 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Tipo di foratura:

Traversa centrale perforata

Dentato:

no

Larghezza del foro:

22 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no