AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE023437 Winkellasche,f. KHI,50x65mm,1xFRS 12x30F

copiacopia
DIETZEL - DIE023437 Winkellasche,f. KHI,50x65mm,1xFRS 12x30F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a I

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918074959

Codice prodotto

DIE023437

Cod. produttore

023437

Produttore

DIE

Adatto per:

Profilo a I

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri