AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE023073 PVC-SicherungsbA1/4gel, A˜ 63 mm, grau - 023073

copiacopia
DIETZEL - DIE023073 PVC-SicherungsbA1/4gel, A˜ 63 mm, grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 63...63 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579230735

Codice prodotto

DIE023073

Cod. produttore

023073

Produttore

DIE

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

63...63 mm

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no