AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE022972 T-StA1/4ck, 100x150 mm, fA1/4r MAK, weiA

copiacopia
DIETZEL - DIE022972 T-StA1/4ck, 100x150 mm, fA1/4r MAK, weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579229722

Codice prodotto

DIE022972

Cod. produttore

022972

Produttore

DIE

Altezza:

100 mm

Larghezza:

150 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Larghezza del canale collegabile:

150 mm

Altezza del canale collegabile:

100 mm

Modello:

Base + Coperchio

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no