DIETZEL - DIE022971 T-StA1/4ck, 75x150 mm, fA1/4r MAK, weiA - 022971

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 150 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9002579229715
Codice prodotto
DIE022971
Cod. produttore
022971
Produttore
DIE
Altezza:
75 mm
Larghezza:
150 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Larghezza del canale collegabile:
150 mm
Altezza del canale collegabile:
75 mm
Modello:
Base + Coperchio
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no


