AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE022966 Flachwinkel, 50x150 mm, fA1/4r MAK, weiA - 022966

copiacopia
DIETZEL - DIE022966 Flachwinkel, 50x150 mm, fA1/4r MAK, weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Colore - Bianco

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579229661

Codice prodotto

DIE022966

Cod. produttore

022966

Produttore

DIE

Larghezza:

150 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Colore:

Bianco

Angolo (valore):

90...90 °

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)