DIETZEL - DIE022167 EndstA1/4ck, 100x150 mm, fA1/4r MAK, wei - 022167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 100 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
9002579221672
Codice prodotto
DIE022167
Cod. produttore
022167
Produttore
DIE
Altezza:
150 mm
Larghezza:
100 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no


