AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE021770 PE-Kabelabdeckplatte,gelb,250x1000mm,-Ac

copiacopia
DIETZEL - DIE021770 PE-Kabelabdeckplatte,gelb,250x1000mm,-Ac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Piatta

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Qualità del materiale - PE (polietilene)

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579217705

Codice prodotto

DIE021770

Cod. produttore

021770

Produttore

DIE

Forma:

Piatta

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

250 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Giallo

Con iscrizione: