DIETZEL - DIE021199 Hohlwandabzweigkasten, 107x107x52 mm, ch - 021199

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Quadrato
Colore - Arancione
Modello - Singolo
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579211994
Codice prodotto
DIE021199
Cod. produttore
021199
Produttore
DIE
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Quadrato
Colore:
Arancione
Modello:
Singolo
Diametro:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
107 mm
Larghezza:
107 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Per tubo di diametro:
20 mm
Per cavi di diametro:
8...8 mm
Fissatubo:
sì
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
14
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Nessuno


