AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE021080 STAPA-Schelle A˜ 32 mm, zweilappig, feue

copiacopia
DIETZEL - DIE021080 STAPA-Schelle A˜ 32 mm, zweilappig, feue

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 32...32 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579210805

Codice prodotto

DIE021080

Cod. produttore

021080

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

32...32 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no