AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020906 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 100 m

copiacopia
DIETZEL - DIE020906 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 100 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 100 mm

  • Diametro esterno - 103 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 100 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209069

Codice prodotto

DIE020906

Cod. produttore

020906

Produttore

DIE

Diametro interno:

100 mm

Diametro esterno:

103 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

100 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no