AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020904 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 80 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE020904 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 80 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 80 mm

  • Diametro esterno - 83 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Superficie lucida - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209045

Codice prodotto

DIE020904

Cod. produttore

020904

Produttore

DIE

Diametro interno:

80 mm

Diametro esterno:

83 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no