AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020897 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 2

copiacopia
DIETZEL - DIE020897 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 25 mm

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579208970

Codice prodotto

DIE020897

Cod. produttore

020897

Produttore

DIE

Diametro interno:

25 mm

Diametro esterno:

27 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

25 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no