AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020896 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 2

copiacopia
DIETZEL - DIE020896 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 20 mm

  • Diametro esterno - 22 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579208963

Codice prodotto

DIE020896

Cod. produttore

020896

Produttore

DIE

Diametro interno:

20 mm

Diametro esterno:

22 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no