AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020601 PVC-Steckmuffe, A˜ 16 mm, hellgrau

copiacopia
DIETZEL - DIE020601 PVC-Steckmuffe, A˜ 16 mm, hellgrau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579206013

Codice prodotto

DIE020601

Cod. produttore

020601

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no